アメニティカップ

アメニティカップ - スリーラインアメニティカップ - スリーライン

しっかり持って、しっかり飲める。滑り落ちをなくす大きなグリップが特徴です。

用途病院、福祉適合M-355BK材質メラミン寸法(mm)115×85×84容量(mL)270対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
注意
※蓋は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25861509M-354LBR
990
799
879(税込)
当日出荷
25861518M-354P
990
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする