スリーライン
11cm水切りボール
普通食とアレルギー食をグリーンとピンクの2色に分けて盛り付けできます。カエルとアヒルのイラストが可愛いアクセントに!
用途
保育
材質
強化磁器
容量(mL)
220
寸法(mm)
107×50
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
電子レンジ
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25865158
TBE-110KF
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25865237
TBE-110GD
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください