スリーライン
小丼(赤絵小花)
一器多様の本格的な強化磁器です。シンプルな中にもグレード感が漂い、様々な料理の強い味方となります。
用途
外食・福祉・ホテル
材質
強化磁器
容量(mL)
600
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
84
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25868229
EL-39
¥
2,810
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください