曜日別特売

ピタナ(計量棚・中量棚) RAPSシリーズ

ピタナ(計量棚・中量棚) RAPSシリーズ - 摂津金属工業ピタナ(計量棚・中量棚) RAPSシリーズ - 摂津金属工業ピタナ(計量棚・中量棚) RAPSシリーズ - 摂津金属工業ピタナ(計量棚・中量棚) RAPSシリーズ - 摂津金属工業

軽量物用の収納棚でメーカー製のほとんど全てのラックシリーズに使用できます。
ラックには別売りのサポートアングルを使用して取付けます。
サポートアングルには工具などを用いずに、棚固定ブッシュで簡単に取付できます。
T字形の穴が空いてる為、放熱効果があります。

材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)20内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26243246RAPS-1530HL-N1ブラック1.9445×15×300
6,530
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
26243255RAPS-1540HL-N1ブラック2.4445×15×400
7,940
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
26243264RAPS-1550HL-N1ブラック2.9445×15×500
8,430
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
26243273RAPS-1560HL-N1ブラック3.4445×15×600
8,710
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
26243289RAPS-1570HL-N1ブラック3.9445×15×700
9,660
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
26243298RAPS-1530HL-WGホワイトグレイ1.9445×15×300
6,530
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
26243307RAPS-1540HL-WGホワイトグレイ2.4445×15×400
7,940
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
26243316RAPS-1550HL-WGホワイトグレイ2.9445×15×500
8,430
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
26243325RAPS-1560HL-WGホワイトグレイ3.4445×15×600
8,710
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
26243334RAPS-1570HL-WGホワイトグレイ3.9445×15×700
9,660
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする