マイゾックス
現場写真工事用 耐水スチールブラックボード
耐水タイプのスチールブラックボード
用途
現場写真工事記録
付属品
耐水チョーク×2本、タオル(25×23cm)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
表示項目
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25872395
S-3ER
600×450
工事名・工種・測点
219457
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25872404
S-5ER
450×600
工事名・工種・測点
219458
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25872413
S-8ER
450×600
工事名
219459
¥
8,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25872429
S-21ER
450
工事名・工種・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図
219460
¥
8,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください