曜日別特売
モノタロウ

ボックス 収納用 スリム

ボックス 収納用 スリム - モノタロウボックス 収納用 スリム - モノタロウボックス 収納用 スリム - モノタロウボックス 収納用 スリム - モノタロウボックス 収納用 スリム - モノタロウボックス 収納用 スリム - モノタロウ
(19件のレビュー)

中身が見易いクリアタイプ!
幅が530mmと使い勝手がいいスリムタイプ。
しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。
ホコリが入りにくい便利なフタ付。
スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能!
バンドやひも掛けに便利な溝がフタに付いています。

用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納にスタッキング仕様バックル付材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)タイプスリムフタあり外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)360コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式内容量1個
注意
※長時間直射日光の当たる場所に放置したり、火の周辺には置かないでください。
※端にのったり、上に立たないでください。転倒する恐れがあり、大変危険です。
※落としたり、強い衝撃を与えると破損する恐れがあります。
※収納以外の用途で使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25872438-24530×360×185411×267×163クリア
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
25872447-35.4530×360×270411×267×248クリア
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
25872456-47530×360×370406×262×348クリア
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25872438
2024-06-11
用途: 商品の在庫管理
製造業

商品を製造ロットごとに分けて保管するのに使っています。蓋が付いているので、ホコリなどで商品が汚れなくていいです。

対象商品 : 25872447
2024-08-16
用途: コロナ禍のおり、30年ぶりに再開してしまったRCの収納
製造業

バギーには高さ不足。
F1問題無、ツーリングは△。

対象商品 : 25872438
2024-01-18
用途: 作業用物入れに
アートスペース・ヴィバーチェサービス業

ふたのロック部分が多少硬くて開けにくいですが、問題なしです。

対象商品 : 25872438
2023-10-10
用途: 商品の保管
卸売・小売業

スタックしやすく、安価かつ、丈夫です。
全く問題の無い商品で前社に引き続き購入しております。

対象商品 : 25872456
2023-06-02
用途: 書類保管
運輸・通信業

A4書類の収納に使用し、持ち運びも丁度よい大きさです。

対象商品 : 25872447
2023-05-23
用途: 秘密の嗜好品収納
建設業・工事業

配達が早かったので満足に嗜好品の整理できました。箱の丈夫なつくりに満足しています。

対象商品 : 25872438
2023-04-14
用途: 引っ越しのため

近々移転の為.部品・工具の仕分けに購入しました。
価格も安く.留め具もしっかりしています。
ワイドと合わせて数種類購入。軽くてよいです。

対象商品 : 25872456
2022-06-15
用途: 片付け用

キャンプ用品など小物の収納として購入した。中身が見えるので何が入っているか分かるので使いやすい、重ねても安定します。また購入する予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
耐荷重を教えて下さい。
回答:
下記の通りとなります。

注文コード25872438:30kg
注文コード25872447:30kg
注文コード25872456:20kg
2024-01-30
質問:
四隅に穴が開いているのですが、専用のキャスターを取り付けたりできるのでしょうか。
回答:
取り付け不可です。
専用キャスターの取り扱いもございません。
2024-01-30
質問:
耐冷温度を教えて下さい。
回答:
-10℃になります。
2024-01-30

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする