Expert
チタンコーティング 六角軸ドリル
充電式ドライバー・充電式ドリル兼用
用途
一般鋼材・軽金属・木材・樹脂
材質
チタンコーティング
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
タイプ
鉄工用ドリル
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25875457
21900
1セット(10本)
1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
25875466
21901
1セット(6本)
2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・5.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください