RELIEF
六角軸 新快削ドリルセット
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
サイズ(mm)
1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
使用目的
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25875484
26599
強ネジレ ウルトラ多層コーティング
ステン用
ステンレス・一般鋼材・軽金属
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
25875475
26598
ウルトラ多層コーティング
難削材用
難削材・一般鋼材・ステンレス・軽金属
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください