曜日別特売

六角軸 面取りカッターHSS

六角軸 面取りカッターHSS - RELIEF六角軸 面取りカッターHSS - RELIEF六角軸 面取りカッターHSS - RELIEF
(1件のレビュー)
用途パイプ内径の面取り・バリ取り穴フチの面取り・バリ取り軸径(Φmm)6.35(六角軸)材質炭素工具鋼(熱処理加工)チタンコーティング切刃形状その他内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
258755362757648
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
258755452757752
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
258755542757855
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25875545
2026-01-09
用途: アルミ スチールなどなどの皿穴加工
有限会社 エンジニアリング カワゾエ建設業・工事業

以前も一つ小さいシリーズを使っていたので無くしたのを機会に大きいのに変えました
普通に使えます 値段がそこそこで仕事で使えるので良い商品じゃないでしょうか
ただしステンレスに使用していると確かに切れ味は悪くなります
そこまでの頻度がないので結構長持ちしてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする