曜日別特売

面取ドリル

面取ドリル - RELIEF
(3件のレビュー)

ビス下穴と皿面取りが同時にでき、アルミサッシの取付や、木工製品作りに最適!

適合電気ドリル、充電式ドライバー、充電式ドリルドライバー下穴ドリル寸法(mm)(JSS)Φ2.8木ねじサイズΦ3.1~4.1mm面取り角度(°)8.5mm×45°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2587568529003
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25875685
2021-09-26
用途: 木の補強用ネジの下穴。
MK工房建設業・工事業

今まではドリルで開けた穴に面取りドリルを使って加工していたが、このドリルを使えば下穴、面取りが瞬時にできてしまい加工時間の短縮になった。

対象商品 : 25875685
2020-10-15
用途: 箱の作成
アロウライフ企画その他業種

平ビスをすっきり隠すことができるので便利で、切れも良くドリルを交換で来て良い

対象商品 : 25875685
2020-02-17
用途: 木工用穴あけ
運輸・通信業

以前、ホームセンターで購入したものは、芯ブレのため使いずらく、モノタロウで買い換えました。これはストレスなく使用できます。満足

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする