木工用ホールソー

木工用ホールソー - RELIEF木工用ホールソー - RELIEF
(5件のレビュー)

日曜大工・配管工事・ドアノブなどの穴あけ作業に大変便利です!
正回転専用7枚ワンタッチ替刃式

穴あけサイズ(Φmm)7枚刃 Φ25・32・38・44・51・57・63仕様ドリル刃:S45C内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴あけ能力(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25875694269031625
オープン
899
989(税込)
当日出荷
25875703269064150
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25875703
2023-05-22
用途: 木材の穴あけ
製造業

25mmを使いたかったのですが、実際あけたら、24.7mmで少し小さめでした
かなり精度はいいかと思います。安い割には。

対象商品 : 25875703
2023-05-11
用途: 木材の穴開け加工

ドリルのセンターが出ておらずかなり上下左右に振れる。
穴を開けることは出来たが、他の製品を買った方が良いと思う。

対象商品 : 25875694
2023-01-22
用途: 日曜大工

意外に切れ味がイイのでビックリしました。径の種類が多いのもお得感があります。

2021-08-18
用途: コンパネ、フロアの穴あけ
建設業・工事業

木工用とあるがセンターのキリがとにかく切れない!キリで下穴を空けて使っていたが薄ベニアに下穴無しで使ったら抜けると同時に歯が食い込み曲がって使えなくなった。

1が参考にしています
対象商品 : 25875703
2021-01-23
用途: トイレの灯り取り取り付け
その他業種

所望のサイズの歯のとりつけは極めて容易、概ね期待通りの穴を開けることができました。但し、歯を止めておく溝のクリアランスが大きいので、精度を出す上で注意が必要。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする