Thread Master
六角軸ドリルタップ
六角軸ドリルタイプは、タップの下穴あけとねじ切りが同時にできます。ねじ切りできる素材の最大厚みは、タップサイズと同じです。
用途
鉄板、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに
材質
タップ:HSS/ハイス綱、下穴ドリル:HSS
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タップサイズ
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25879666
22278
3mm
M3×0.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
25879675
22279
4mm
M4×0.7
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
25879684
22280
5mm
M5×0.8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
25879693
22281
6mm
M6×1.0
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
25879709
22282
8mm
M8×1.25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
25879718
22283
10mm
M10×1.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください