曜日別特売

PAVA COOL製 スプリングクランプ

PAVA COOL製 スプリングクランプ - Three AxisPAVA COOL製 スプリングクランプ - Three AxisPAVA COOL製 スプリングクランプ - Three AxisPAVA COOL製 スプリングクランプ - Three Axis
(2件のレビュー)
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸切り作業に!材質ナイロン樹脂製本体:ブラック、口金:オレンジ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口の開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2588018314392約25
オープン
229
252(税込)
当日出荷
2588019914393約40
オープン
229
252(税込)
当日出荷
2588020814394約60
オープン
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
2588021714395約100
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25880183
2021-08-03
用途: スマホの修理時の保持
その他業種

スマホの修理後接着保持のために購入しました。
小型で用途にぴったり合いそうです。
硬めでしっかり保持してくれそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 25880199
2020-10-20
用途: 各種、一時的な留め具用
農・林・水産業

他社のものが廃盤との事で、似た様な物で発注しました。
見た目も、締め付けの力具合いも、ほぼ同等なので、問題なく使えています。
耐久性はまだ分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする