Strong Tool
荷締めベルト
アウトドア、レジャーに、手軽に荷締め!
使用荷重(kg)
80
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
端末仕様
幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25880226
15410
1セット(2本)
エンドレス
25
-
約2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
25880235
15411
1個
エンドレス
25
-
4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
25880244
15412
1個
エンドレス
25
-
約6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください