精密アリゲーターピンセット

精密アリゲーターピンセット - P.Tool

手先が届かない奥の深い瓶や狭い箇所にも届くロングピンセット。
サビに強いステンレス

用途ボトルシップなどの手先の届かない狭い箇所でのホビーの組立や装飾品関係、通信機器、電子機器などの修理や組み立てに大変便利です。全長(mm)255材質ステンレス(AISI410)仕様先端部ギザ付き、ロングストレート先細タイプ先端硬度HRC40°質量(g)42作業範囲約185mm、ピンセット部:15mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
258807164684255
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする