ミツトモ
電工ペンチ 絶縁・裸差込端子用
家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。
強靭な素と精密加工で、確かな圧着力と鋭い切断力が作業性を高めます。
用途
絶縁端子・裸差込端子両用
全長(mm)
230
仕様
絶縁ソフトハンドル、小ネジの切断(ISO):M2.6・M3・M3.5・M4・M5、絶縁・裸・裸差込端子の圧着:1.25(赤)-2.0(青)-5.5(黄)
被覆ストリップ長(mm)
0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25881233
500A
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください