万能ハサミ刻鋏M

万能ハサミ刻鋏M - Three Axis
(1件のレビュー)

手にフィット!エラストマー(二体成型樹脂)すべりにくいハンドルで長時間作業にも楽々!

全長(mm)145材質刃:ステンレス鋼SUS420J2、柄:PP+TPRラバー刃部幅(mm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
258812584001
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25881258
2021-06-06
用途: Zippoのメンテナンス時
製造業

Zippoライターのwickを断線用に使います。芯に銅線が巻き込んでいますので、普通のハサミでは切れないので、この万能ハサミを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする