曜日別特売

万能ハサミ刻鋏

万能ハサミ刻鋏 - Three Axis
(3件のレビュー)

手にフィット!エラストマー(二体成型樹脂)すべりにくいハンドルで長時間作業にも楽々!

全長(mm)200材質刃:ステンレス鋼SUS450J2(鋳造製)、柄:PP+TPRラバー刃部幅(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
258812674002
オープン
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 野菜の収穫時、ナスなどの木の選定など・・
農・林・水産業

よく切れます。ただし、使っているときに止め金具が勝手に作用し鋏が開かなくなります。

対象商品 : 25881267
2021-10-07
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が購入出来て、たいへんに助かりました。

対象商品 : 25881267
2023-12-06
用途: 植木の剪定
ユニテック製造業

価格・使い易さや良いが、刃部周りの強度が不足しているのではと感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする