曜日別特売

拡大鏡

拡大鏡 - Strong Tool

見えにくい、狭い個所を貴方の目のかわりに点検、観察します。
自動車のエンジンルーム、機械や機器の内部などの狭くて見えにくい所の点検や観察に大変便利です。
鏡の角度を自由に変えることができるので、機械の背面、自動車の車体の下などを反射させ、あらゆる見えにくい場所の点検、検査に使用できます。

倍率約2倍材質プラスチック部:ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ミラー径(Φmm)
シャフト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
2588185469-56M205丸30ストレートタイプ
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
2026
0330日まで
2588182769-50M680丸207段階伸縮
オープン
取扱い終了
-
2588183669-51M195丸20ストレートタイプ
オープン
取扱い終了
-
2588184569-55M690丸307段階伸縮
オープン
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする