曜日別特売

大カシメ

大カシメ - FAMILY TOOL大カシメ - FAMILY TOOL
(1件のレビュー)

ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに!
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット

材質真鍮製+金ブロンズメッキ頭径(mm)9下穴径(Φmm)3内容量1セット(30組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
足長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25884959514132.0~4.0迄8.5
オープン
429
472(税込)
当日出荷
25884968514143.0~5.5迄11.5
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25884968
2020-08-26
用途: バッグの補強

ソフトタイプのクーラーバッグの外側にナイロンベルトを回して把手にするのに使いました。バッグの厚みが結構あるかと思って足の長い方を買ったらちょっと長すぎたようで、頭が下からの突き上げで少し変形してしまいましたが、まあ何とか問題なく固定できました。サイズさえ間違えなければ確実に使える良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする