FAMILY TOOL
小カシメ
材質
真鍮製+ニッケルメッキ
頭径(mm)
6
下穴径(Φmm)
2.5
厚さ(mm)
1.5~3.5迄
足長(mm)
6
内容量
1セット(30組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25884986
51359
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください