FAMILY TOOL
プラスチック製 両面ハトメパンチセット
品質の劣化が少なく、軽量で強く、取り付け簡単
材質
ポリカーボネイト製
仕様
下敷き付
厚さ(mm)
3.5迄
色
クリア
内容量
1セット(5組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下穴径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25885135
51545
10
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
25885144
51552
12
12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください