FAMILY TOOL
プラスチック製 両面ハトメプライヤーセット
材質
ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール
仕様
下敷き付
厚さ(mm)
1.5迄
色
クリア
内容量
1セット(30組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下穴径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25885214
51560
4
4(#210)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25885223
51566
6
6(#18)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください