曜日別特売

プラスチック製 両面ハトメパンチセット

プラスチック製 両面ハトメパンチセット - FAMILY TOOLプラスチック製 両面ハトメパンチセット - FAMILY TOOL
(1件のレビュー)
材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール仕様下敷き付厚さ(mm)1.5迄クリア内容量1セット(30組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下穴径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
258852395156144(#210)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
258852485156766(#18)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25885239
2020-06-03
用途: キャンディバッグのキーホルダーをつける部分に使用しました。ビニールパックに穴を開けてそこにハトメ加工をしています。
医療・福祉・介護関連業

本体なのですが力を調整しながら3回から4回つけないと綺麗にハトメができません。ゴムパッキンの部分がもう少し柔らかくしなやかなものだとやりやすいのかも。ハトメもいろんな色を買って見ましたが
透明なハトメが一番硬く加工がしにくい。仕上がりが綺麗じゃない。いがむ。凹む。硬くで女性の力では手がプルプル震えてしまう。
色のタイプは白・黒・あか・青は本体を使っての加工がやりやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする