Expert
結束バンド(耐候性)
カーボン粒の添加により、屋外での紫外線や天候の変化する条件下でも耐久性に優れています!
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-10~85
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
結束範囲(Φmm)
サイズ(mm)
幅(mm)
引張強度(kg)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25886788
51917
1セット(20本)
22
100
2.5
8
-10~85
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25886806
51919
1セット(20本)
52
200
4.6
22
-10~85
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25886824
51921
1セット(10本)
80
300
7.6
55
-10~85
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
25886797
51918
1セット(20本)
36
150
3.6
18
-10~85
オープン
取扱い終了
返品不可
25886815
51920
1セット(10本)
68
250
4.8
22
-10~85
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください