10in1 自転車ツール コンパクトセット

10in1 自転車ツール コンパクトセット - Strong Tool

10種類の工具がコンパクトに収納された携帯用自転車装備、修理用セット!

用途自転車の安全走行のための点検、整備に!レンチサイズ(mm)(ヘックス)2・4・5・6仕様プラスドライバー:No.2、マイナスドライバー:6mm、ボルト用レンチ:8・9・10mm、スポークレンチ:14G.E(0.136)材質本体:アルミニウム、ドライバー&レンチ:Cr-V鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
2588727812977
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする