曜日別特売

飲料用紙コップ

飲料用紙コップ - グローブマニア(川西工業)飲料用紙コップ - グローブマニア(川西工業)
(7件のレビュー)

内面PEコーティング
食品衛生法適合

用途飲料用材質バージンパルプ100%、内面PEコーティングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
注意
※アルコールは漏れることがありますのでご注意下さい。
※耐水、耐油加工をしてありますが、液体の温度差により結露が発生し、コップが柔らかくなる場合があります。液漏れではありませんがご注意下さい。
※電子レンジやオーブントースター等の加熱機器には使用しないで下さい。
※液体を入れたまま放置しないで下さい。
※火気のそばに置かないで下さい。
※廃棄の際は各地域の指示に従ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
容量(オンス)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
258728589600-32759
オープン
799
879(税込)
当日出荷
258728249600903
オープン
取扱い終了
258728339600-11505
オープン
取扱い終了
258728499600-22057
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25872858
2024-08-14
用途: 自宅で使用
サービス業

かっちりした使い心地で、飲み物を入れてもへなへなしない。無くなったらまた注文したい。

対象商品 : 25872858
2023-08-28
用途: 毎日オフィスで使用
株式会社第一ビルディング不動産業

オフィスに手洗いがなく、マイカップをもってこられない為使い捨てのコップをいつも発注しております。
他のサイトで注文していたのですがこちらの方がタイミングにより安く買えるので重宝しております。
耐久性は1日使っていても破けたりせずしっかりしております。
冷たいものを入れてコップが汗をかくとふにゃっとしますが1日使えています。

対象商品 : 25872858
2023-05-10
用途: 塗装作業
ボデーショップ芹川自動車・二輪車・自転車関連業

スーパーで取り扱っている大容量の紙コップは単価が高いのですが、モノタロウは安価なのでリピート購入しています。

対象商品 : 25872858
2023-02-06
用途: 休憩時のコーヒーとか
製造業

通常の紙コップでは 少し少なく感じる時に このサイズがあると助かってます

対象商品 : 25872824
2020-08-16
用途: 主に,うがい時に使用
金融・保険業

うがいをする時に愛用しています。うがい薬を薄める濃度が丁度よい大きさで,かつ衛生的であり,潰して捨てられるメリットがあります。紙コップの造りも,しっかりとしており,安心して使用できます。

対象商品 : 25872858
2020-03-07
用途: 社内のコーヒー用
農・林・水産業

コーヒーメーカーで淹れたコーヒー用に使っています。飲み口の折返しが薄めのせいか少し柔らかい感じがしますが、ホルダーに入れて使う事で安定して使えます。
注ぎ足しながらちびちびと飲んで、1日中使っても漏れや破れがないのでありがたいです。

対象商品 : 25872858
2020-07-06
用途: 休憩時の社員用
塩田工業株式会社

サーバーの二回分の分量にちょうど良く、夏場にはいいのですが、
値段が他と比べてちょっと高め。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする