曜日別特売

手提げバッグ テミニン

手提げバッグ テミニン - ササガワ手提げバッグ テミニン - ササガワ手提げバッグ テミニン - ササガワ手提げバッグ テミニン - ササガワ

小ぶりなマチ広タイプの手提げバッグです。小物ギフトに最適!持ち手はしっかりとしたアクリル製丸紐を使用。全体に柄があしらわれています。

奥行(mm)100幅(mm)180材質晒クラフト紙(100g/m2)寸法(幅W×高さH)(mm)W180mm×D100mm×H150mm持ち手アクリル紐内容量1袋(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2587311350-6032105ブラウン
2,400
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
2587309550-6029150ピンク
1,800
取扱い終了
返品不可
2587310450-6030150ブルー
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする