PANDUIT(パンドウイット)
タックテープ(ロールタイプ)
薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。
用途
電源ケーブル固定、結束。
色
黒
質量(g)
54
タイプ
屋内用
使用温度範囲(℃)
‐18~104
テープ幅(mm)
19.1
テープ長さ(m)
6.1
テープ厚さ(mm)
0.9
材質(表面/裏面)
ナイロン/ポリエチレン
内容量
1巻(6.1m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25873323
TTR-20R0
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください