フカガワ
穴あきバンド(ストレート形状)
(1件のレビュー)
スパイラルダクト及びフレキシブルダクト等を吊るバンドです。
長穴(mm)
14×10
内容量
1巻
注意
※許容静荷重とは、商品にある荷重が加わっても、使用上安全であると保障された最大の荷重(商品の機能を失わない程度の最も大きな物体に働く外力)をいいます。
※一般に商品の最大荷重を安全係数で割った値を、その商品の許容静荷重としています。(機械工学便覧より)
※メーカーでは安全係数を4として算出しております。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
板厚(mm)
許容静荷重(kN[kgf])
最大荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25873637
B5-60C
60
0.5
43
175
¥
8,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
25873646
B6-30C
30
0.6
52
208
¥
4,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
25873655
B8-30C
30
0.8
73
293
¥
5,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください