曜日別特売

Natural Smile ロングパンツ TP6804U

Natural Smile ロングパンツ TP6804U - ボンマックスNatural Smile ロングパンツ TP6804U - ボンマックスNatural Smile ロングパンツ TP6804U - ボンマックスNatural Smile ロングパンツ TP6804U - ボンマックスNatural Smile ロングパンツ TP6804U - ボンマックス
(1件のレビュー)

汎用性の高いストレートタイプのトレーニングパンツ。
サイドにパイピングのラインを配したストレートシルエットのトレーニングパンツ。ポリエステル地は通気性もよく、汎用性の高いシルエットのため、はきやすいのがポイントです。
ウエスト部分は総ゴム仕様。体型を幅広くカバーするだけでなく、程よいフィット感は動きやすくストレスを軽減します。
両脇には斜めに片玉縁ポケットを配置しています。大きめで使いやすく、耐久性に優れた作りのため痛みにくいのも特徴です。
ウエストの細かなサイズ調整は、内側に装備したひもで自由に行えます。もちろんしっかりホールドすることも可能です。
右側の後ろには、便利なアウトポケットを装備しています。スマートフォンなども難なく収納することが可能です。

混率(%)ポリエステル100生地ブリスター性別男女兼用内容量1本
全30種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25888267TP6804UグレーSS58~6373
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888276TP6804UグレーS64~7075
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888285TP6804UグレーM71~7677
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888294TP6804UグレーL77~8279
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888303TP6804UグレーLL83~8881
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888319TP6804Uグレー3L89~9481
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888328TP6804UサックスSS58~6373
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888337TP6804UサックスS64~7075
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888346TP6804UサックスM71~7677
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888355TP6804UサックスL77~8279
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888364TP6804UサックスLL83~8881
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888373TP6804Uサックス3L89~9481
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888389TP6804UネイビーSS58~6373
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888398TP6804UネイビーS64~7075
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888407TP6804UネイビーM71~7677
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888416TP6804UネイビーL77~8279
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888425TP6804UネイビーLL83~8881
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888434TP6804Uネイビー3L89~9481
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888443TP6804UライトピンクSS58~6373
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888459TP6804UライトピンクS64~7075
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888468TP6804UライトピンクM71~7677
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888477TP6804UライトピンクL77~8279
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888486TP6804UライトピンクLL83~8881
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888495TP6804Uライトピンク3L89~9481
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888504TP6804UブラックSS58~6373
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888513TP6804UブラックS64~7075
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888529TP6804UブラックM71~7677
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888538TP6804UブラックL77~8279
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888547TP6804UブラックLL83~8881
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888556TP6804Uブラック3L89~9481
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25888389
2020-07-11
用途: ユニフォームで検討
医療・福祉・介護関連業

生地が厚めで夏場には不向き。コスパ、品質的には良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする