曜日別特売

Natural Smile ハーフパンツ TP6805U

Natural Smile ハーフパンツ TP6805U - ボンマックスNatural Smile ハーフパンツ TP6805U - ボンマックスNatural Smile ハーフパンツ TP6805U - ボンマックスNatural Smile ハーフパンツ TP6805U - ボンマックスNatural Smile ハーフパンツ TP6805U - ボンマックス
(1件のレビュー)

速乾性のあるソフト素材のドライハーフパンツ。
軽快なはき心地と、高い速乾性を誇るソフトな素材を使用したハーフパンツ。
ドライで快適な肌触りをキープできるため、特に汗ばむ季節には何かと活躍してくれます。
ウエスト部分は総ゴム仕様。体型を幅広くカバーするだけでなく、ほどよいフィット感は動きやすくストレスを軽減します。
両脇には斜めに大きめのポケットを配置しています。無駄が無く使いやすい、実用性の高いデザインで仕上げています。
ウエストの細かなサイズ調整は、内側に装備したひもで自由に行えます。もちろんしっかりホールドすることも可能です。
裏地には通気性の高いハニカムメッシュ素材を採用。汗によって充満する熱や湿気を排除し、さらりとした質感を保ちます。

材質ポリエステル 100%機能DRY生地ブリスター性別男女兼用内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25888565TP6805UグレーSS2458~6392
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888574TP6805UグレーS2564~7097
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888583TP6805UグレーM2671~76102
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888599TP6805UグレーL2777~82108
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25888608TP6805UグレーLL2883~88114
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888617TP6805Uグレー3L2989~94120
2,400
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
25888626TP6805UサックスSS2458~6392
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888635TP6805UサックスS2564~7097
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888644TP6805UサックスM2671~76102
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888653TP6805UサックスL2777~82108
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888669TP6805UサックスLL2883~88114
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888678TP6805Uサックス3L2989~94120
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888687TP6805UネイビーSS2458~6392
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888696TP6805UネイビーS2564~7097
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888705TP6805UネイビーM2671~76102
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888714TP6805UネイビーL2777~82108
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888723TP6805UネイビーLL2883~88114
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888739TP6805Uネイビー3L2989~94120
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25888748TP6805UライトピンクSS2458~6392
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888757TP6805UライトピンクS2564~7097
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888766TP6805UライトピンクM2671~76102
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888775TP6805UライトピンクL2777~82108
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888784TP6805UライトピンクLL2883~88114
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888793TP6805Uライトピンク3L2989~94120
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888809TP6805UブラックSS2458~6392
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888818TP6805UブラックS2564~7097
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888827TP6805UブラックM2671~76102
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888836TP6805UブラックL2777~82108
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888845TP6805UブラックLL2883~88114
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25888854TP6805Uブラック3L2989~94120
2,400
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25888599
2020-08-18
用途: 入浴介助
医療・福祉・介護関連業

洗い替えに購入しました。早く乾いてくれて、助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする