SOTO ランタン用収納ケース

SOTO ランタン用収納ケース - 新富士バーナーSOTO ランタン用収納ケース - 新富士バーナーSOTO ランタン用収納ケース - 新富士バーナーSOTO ランタン用収納ケース - 新富士バーナーSOTO ランタン用収納ケース - 新富士バーナー
(1件のレビュー)

収納、持ち運びに便利なランタン用収納ケース。予備のマントルなどを収納できるポケット付き。ST-213/ST-213用収納ケース。

用途虫の寄りにくいランタン、フォールディングランタン、ST-213/ST-213用収納ケース、キャンプ用品として。質量(kg)0.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×170×290対応機種ST-233、ST-213内容量1台
注意
※本製品にランタン、他は含まれません。ケースのみとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25889518ST-2106
オープン
2,790
3,069(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25889518
2020-07-07
用途: キャンプ ランタンの運搬用
自動車・二輪車・自転車関連業

なければないで事足ります。ランタン本体と予備マントルは収納できますがガスは別で持ち歩かないといけないので。収納用にと購入はしましたがガスボンベと一緒にプラケースに入れて運んでます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする