曜日別特売

熱中対策 ヘッドクール

熱中対策 ヘッドクール - ユーザー熱中対策 ヘッドクール - ユーザー熱中対策 ヘッドクール - ユーザー熱中対策 ヘッドクール - ユーザー熱中対策 ヘッドクール - ユーザー
(6件のレビュー)

炎天下での作業やアウトドアなどにとっても便利。直射日光から頭部を守る。水を含ませて帽子の中に入れ使用。凍らせて使用すればさらに冷たさ実感。冷感が弱くなったら水に浸して繰り返し使用できる。子どもから大人まで使用可能。

用途ひんやりシート、冷却シート、暑さ対策として。質量(kg)0.02ブルー混率(%)外側:ポリエステル(クールマックス)100% 中材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25889597U-R347(B)
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 外で連続作業時使用しています。
その他業種

繰り返し使用できる。また涼しいと好評でした。
帽子も濡れる感覚はなく手ごろでいいと思います。

対象商品 : 25889597
2021-08-31
用途: 夏の作業時

業務時は帽子を着用するため、夏の熱中症対策として使用。30分くらいは快適さを維持できます。凍らせると更に冷えますが、帽子の形に合わせるのが大変。

対象商品 : 25889597
2020-07-18
用途: 熱中症対策
製造業

水を湿らせて使う分には良いです、
凍らせて使ったら、ゴワゴワカチカチであたまにカチカチ感ハンパなく刺さる感じで付けてられなくなるので、凍らせたあとつけるまえにキンキンに冷えた状態を維持できる位の水分をしめらせたら涼しく使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 25889597
2024-07-26
用途: ゴルフ時
その他業種

ヘッドクールは装着時のみ、水分を十分含ませると長持ちするけど、重すぎる

対象商品 : 25889597
2024-07-22
用途: 夏の屋外で使う
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

説明どおりに帽子の中に入れて使用したが涼しいのは2分くらいです。効能書きを期待して購入しましたが、大げさな表現でガッカリな結果でした。タオルハンカチを濡らして被るのと
変わりませんよ。

対象商品 : 25889597
2021-09-03
用途: 子供のバイクのヘルメットの装着時
快癒館サービス業

説明書通りに冷凍庫で一晩冷やして使用したが、ものの10分程度でぬるくなってもう要らないと使わなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする