フリース毛布(2WAY・10枚入り)

フリース毛布(2WAY・10枚入り) - コクヨ

体を包んだ毛布を固定するひもが付いた2WAYタイプは、避難所などプライバシーのない空間での着替えに便利です。
軽くて暖かく、毛羽立ちにくいフリース素材を使用しています。
保管スペースの削減や長期保存に最適なパック加工をしています。一般的なパック毛布の約1/2のスペースで収納できます。

寸法(mm)317×421×260質量(g)8000内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25891828DRP-BB2
55,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする