曜日別特売

MIGRANT ミグラント軽半PU抗菌吸汗

MIGRANT ミグラント軽半PU抗菌吸汗 - 鈴木産業MIGRANT ミグラント軽半PU抗菌吸汗 - 鈴木産業MIGRANT ミグラント軽半PU抗菌吸汗 - 鈴木産業
(1件のレビュー)

外でのあらゆる作業で汚れから足元を守ります

ブラック材質ゴム形状ミドルカットタイプベーシック種類作業靴材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約700/26機能抗菌・吸汗RoHS指令(10物質対応)対応足幅(cm)約9.2靴タイプ半長靴内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25890577KR-PK24
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
25890586KR-PK24.5
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
25890595KR-PK25
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
25890604KR-PK25.5
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
25890613KR-PK26
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
25890629KR-PK26.5
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
25890638KR-PK27
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
25890647KR-PK28
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
25890656KR-PK29
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
25890665KR-PK30
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25890656
2022-07-01
用途: 農作業
農・林・水産業

切り口に巻かれたカバーが良い。
他社の切りっぱなしの物より 肌への当たりが優しい。
縫いこまれていて仕事も丁寧で、使う人の事を想って作られた商品と感じる。
29㎝以上サイズがある長靴としては値段が安くコスパ最高。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする