曜日別特売

MIGRANT ミグラント婦人長靴

MIGRANT ミグラント婦人長靴 - 鈴木産業MIGRANT ミグラント婦人長靴 - 鈴木産業MIGRANT ミグラント婦人長靴 - 鈴木産業
(3件のレビュー)

外でのあらゆる作業で汚れから足元を守ります
ファッション性を兼ね備えた婦人長靴

材質ゴム形状ハイカットタイプベーシック婦人種類作業靴材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約550/24対象女性用足幅(cm)約9.3靴タイプ長靴内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25890674ML-0822.5ネイビー
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
25890683ML-0823ネイビー
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
25890699ML-0823.5ネイビー
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
25890708ML-0824ネイビー
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
25890717ML-0824.5ネイビー
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
25890726ML-0825ネイビー
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
25890735ML-0822.5ワイン
オープン
取扱い終了
返品不可
25890744ML-0823ワイン
オープン
取扱い終了
返品不可
25890753ML-0823.5ワイン
オープン
取扱い終了
返品不可
25890769ML-0824ワイン
オープン
取扱い終了
返品不可
25890778ML-0824.5ワイン
オープン
取扱い終了
返品不可
25890787ML-0825ワイン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25890708
2023-06-08
用途: 庭仕事
サービス業

まずは、大雨の日に試し(初)履き。底が滑ることなく安心感がありました。
ただ、ふくらはぎ周りのフチの広がり方が大きく、足が泳ぐ感じがあり長く歩くのには不向きかな。
そのかわり庭仕事中に別の用事で、とっさに脱いだり履いたりし易く、便利に使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 25890735
2023-06-21
用途: 畑仕事
運輸・通信業

履き心地よく柔軟性もあり長時間作業も苦にならない。

対象商品 : 25890708
2019-09-10
用途: 武雄市ボランティアで使用
宗教法人天理教心治分教会サービス業

佐賀県武雄市の被災地ボランティアで使用しました。家内が蒸れにくくとても使いやすいと申しておりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする