鈴木産業
FUJI つま先UP軽半長靴
つま先が上がっている為つまずきにくく転倒防止効果もあります
色
ブラック
仕様
つま先アップ
材質
ゴム
形状
ミドルカット
種類
作業靴
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約700/26
RoHS指令(10物質対応)
対応
足幅(cm)
約9.2
靴タイプ
半長靴
内容量
1足
注意
※履けば必ずつまずかない、転倒しないという意味ではございません
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25890796
TU-030
24.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25890805
TU-030
25
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25890814
TU-030
25.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25890823
TU-030
26
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25890839
TU-030
27
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25890848
TU-030
28
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
つま先UP長靴 機能説明
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった