曜日別特売

FUJI Wピンスパイク長靴鈴付

FUJI Wピンスパイク長靴鈴付 - 鈴木産業FUJI Wピンスパイク長靴鈴付 - 鈴木産業FUJI Wピンスパイク長靴鈴付 - 鈴木産業

山仕事や不整地作業にダブルピンスパイクで超強力グリップ
クマよけの鈴付きで身の安全を守ります
森林作業に最適

ネイビー仕様ダブルピンスパイク/鈴/カバー付材質本体・底:ゴム/ナイロンカバー付形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)約850/26足幅(cm)約10.5靴タイプ長靴内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25890909WP-S328
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
25890857WP-S324.5
オープン
取扱い終了
返品不可
25890866WP-S325
オープン
取扱い終了
返品不可
25890875WP-S325.5
オープン
取扱い終了
返品不可
25890884WP-S326
オープン
取扱い終了
返品不可
25890893WP-S327
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする