MIGRANT A-4720婦人屈曲楽々

MIGRANT A-4720婦人屈曲楽々 - 鈴木産業MIGRANT A-4720婦人屈曲楽々 - 鈴木産業MIGRANT A-4720婦人屈曲楽々 - 鈴木産業MIGRANT A-4720婦人屈曲楽々 - 鈴木産業MIGRANT A-4720婦人屈曲楽々 - 鈴木産業MIGRANT A-4720婦人屈曲楽々 - 鈴木産業
(3件のレビュー)

履き口前部で斜めに切り開き、しゃがみこんだ作業などの屈伸動きが楽々

材質本体・底:ゴム/履き口:PU巻き形状ハイカットタイプ婦人種類作業靴標準質量(g/片足)約550/M対象女性用RoHS指令(10物質対応)対応足幅(cm)約9.3靴タイプ長靴内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25890963A-472022.5~23インデイコブルー
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
25890979A-472023.5~24インデイコブルー
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
25890988A-472024.5~25インデイコブルー
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25890997A-472022.5~23レッド
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25891006A-472023.5~24レッド
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
25891015A-472024.5~25レッド
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25890979
2025-05-18
用途: トラック運転
ガレージヨシムラ自動車・二輪車・自転車関連業

長いと乗り降りがし難いので、短めなので作業もしやすいのでよかったです

対象商品 : 25891006
2021-10-25
用途: 日常の庭周りの掃除、草取り等の時に

屈伸しやすいのでふくらはぎの太めの私には大変重宝しています。ズボンの裾が中に入れ易いのもよいところです。

対象商品 : 25891006
2020-10-21
用途: 農作業(枝豆の葉落とし)

とにかく脱ぎ履きが簡単。電話などで急ぎ室内に入るときも急ぎ外へ出るときもラク。ふくらはぎが太いので大感激。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする