鈴木産業
FUJI フジマークショートブーツ
外でのあらゆる作業で汚れから足元を守ります
色
ブラック/グレー
材質
本体・底:ゴム/PUカバー付
仕様
PUカバー付ショート
形状
ミドルカット
種類
作業靴
標準質量(g/片足)
約700/L
RoHS指令(10物質対応)
対応
足幅(cm)
約9.2
靴タイプ
半長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25891085
A-4709S
23.5~24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25891094
A-4709S
24.5~25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25891103
A-4709S
25.5~26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25891119
A-4709S
26.5~27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25891128
A-4709S
27.5~28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください