曜日別特売

FUJI セーフティーブーツ

FUJI セーフティーブーツ - 鈴木産業FUJI セーフティーブーツ - 鈴木産業FUJI セーフティーブーツ - 鈴木産業FUJI セーフティーブーツ - 鈴木産業

鉄先芯入りなので一定重量の落下物の衝撃から足の指部分を守ります
靴底に耐踏み抜き性鉄板が入っており、突起物の突き刺しに一定の対抗性を持っています
反射リフレクター付で光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ち、身の安全を守ります

グレー種類セーフティシューズ材質(甲被)ゴム標準質量(g/片足)約950/L機能耐踏み抜き性鉄板入材質(カバー)PU材質(底部)ゴム材質(先芯)鋼鉄足幅(cm)約9.2靴タイプブーツ内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25891137A-4755SB24.5~25
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
25891155A-4755SB26.5~27
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
25891164A-4755SB27.5~28
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
25891146A-4755SB25.5~26
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする