曜日別特売

MIGRANT 紳士インジェクション

MIGRANT 紳士インジェクション - 鈴木産業MIGRANT 紳士インジェクション - 鈴木産業MIGRANT 紳士インジェクション - 鈴木産業
(2件のレビュー)

外でのあらゆる作業で汚れから足元を守ります
軽量素材PVCは足の負担を軽減し敏足性が高まります

ブラック材質PVC形状ミドルカットタイプPVC紳士種類作業靴材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約500/26機能軽量対象男性用足幅(cm)約10靴タイプ半長靴内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25891173JP-0724
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
25891198JP-0724.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
25891207JP-0725
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
25891216JP-0725.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
25891225JP-0726
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
25891234JP-0727
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
25891243JP-0728
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
25891189JP-0724.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25891189JP-0725891198JP-07JP-07 MIGRANT 紳士インジェクション 鈴木産業 25891198MIGRANT 紳士インジェクション鈴木産業1足
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25891216
2020-03-22
用途: 農作業、草取り。
農・林・水産業

しっかりした造りで気に入りました。畑作業で草取りなどで歩くと靴の中に汗かいたりするが1~1.5㎝大きいサイズを履くとサラリとしていて快適です。

対象商品 : 25891243
2019-06-04
用途: ガーデニング

見たイメージ通りの短めなので、履くのも脱ぐのも楽ちんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする