曜日別特売

MIGRANT 婦人インジェクション

MIGRANT 婦人インジェクション - 鈴木産業MIGRANT 婦人インジェクション - 鈴木産業MIGRANT 婦人インジェクション - 鈴木産業MIGRANT 婦人インジェクション - 鈴木産業MIGRANT 婦人インジェクション - 鈴木産業MIGRANT 婦人インジェクション - 鈴木産業
(1件のレビュー)

外でのあらゆる作業で汚れから足元を守ります
ファッション性を兼ね備えた婦人長靴
軽量素材PVCは足の負担を軽減し敏足性が高まります

機能軽量材質PVC形状ハイカットタイプPVC婦人種類作業靴材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約400/24対象女性用足幅(cm)約9靴タイプ長靴内容量1足
全13種類を絞り込む
サイズ(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25891259JPL-2222.5アイボリー
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25891268JPL-2223アイボリー
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25891277JPL-2223.5アイボリー
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25891286JPL-2224アイボリー
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25891295JPL-2224.5アイボリー
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25891304JPL-2225アイボリー
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25891313JPL-2222.5ネイビー
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25891338JPL-2223ネイビー
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25891347JPL-2223.5ネイビー
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25891356JPL-2224ネイビー
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25891365JPL-2224.5ネイビー
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25891374JPL-2225ネイビー
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
25891329JPL-2223ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25891329JPL-2225891338JPL-22JPL-22 MIGRANT 婦人インジェクション 鈴木産業 25891338MIGRANT 婦人インジェクション鈴木産業1足
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-15
用途: 庭先 園芸等
不動産業

sampleの写真と実物の色が違い過ぎる。
sampleは黄色系ベージュっぽい。実物は完全なアイボリー。
サイズか若干小さめ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする