曜日別特売

RELIABLE 鉄先芯入りカバー付ショート

RELIABLE 鉄先芯入りカバー付ショート - 鈴木産業RELIABLE 鉄先芯入りカバー付ショート - 鈴木産業RELIABLE 鉄先芯入りカバー付ショート - 鈴木産業RELIABLE 鉄先芯入りカバー付ショート - 鈴木産業
(2件のレビュー)

鉄先芯入りなので一定重量の落下物の衝撃から足の指部分を守ります
反射リフレクター付で光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ち、身の安全を守ります

ブラック形状ミドルカット種類セーフティーシューズ材質(甲被)ゴム標準質量(g/片足)約720/L材質(カバー)PU材質(底部)ゴム材質(先芯)鋼鉄足幅(cm)約9.2靴タイプ半長靴内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25891426A-4227SB24.5~25
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
25891435A-4227SB25.5~26
オープン
取扱い終了
25891444A-4227SB26.5~27
オープン
取扱い終了
25891453A-4227SB27.5~28
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-23
用途: 草刈り等
建設業・工事業

初めてのショートタイプですが、履きやすいし紐付きなので口元は閉められるので問題はありませんでした。ヤッケズボンを履いて作業するぶんにはロングタイプでなくても大丈夫です。平地での使用でしたが、斜面地ではどうかこれからです。

対象商品 : 25891435
2019-06-17
用途: 草刈り作業時に使用
農・林・水産業

さっそく使用しました。少し重たいですが、丈夫で長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする