鈴木産業
MIGRANT 靴底強化つま先補強
外でのあらゆる作業で汚れから足元を守ります
つま先に生地入りゴム採用し「つま先強化」、フラット底で減りやすい箇所を集中強化、歩きやすく疲れにくい設計
色
ブラック/ライム
材質
本体・底:ゴム/PUカバー付
仕様
PUカバー付
形状
ハイカット
種類
作業靴
標準質量(g/片足)
約760/26
RoHS指令(10物質対応)
対応
足幅(cm)
約9
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25891584
A-4231
24.5~25
M
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25891593
A-4231
25.5~26
L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25891609
A-4231
26.5~27
LL
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25891618
A-4231
27.5~28
3L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください