RELIABLE 紳士カバー付カラーブーツ

RELIABLE 紳士カバー付カラーブーツ - 鈴木産業RELIABLE 紳士カバー付カラーブーツ - 鈴木産業RELIABLE 紳士カバー付カラーブーツ - 鈴木産業RELIABLE 紳士カバー付カラーブーツ - 鈴木産業RELIABLE 紳士カバー付カラーブーツ - 鈴木産業RELIABLE 紳士カバー付カラーブーツ - 鈴木産業
(1件のレビュー)

外でのあらゆる作業で汚れから足元を守ります

仕様PUカバー付材質本体・底:ゴム/PUカバー付形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)約750/26対象男性用RoHS指令(10物質対応)対応足幅(cm)約9.2靴タイプ長靴内容量1足
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25891688A-423524.5ネイビー
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
25891749A-423524.5ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
25891697A-423525ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
25891706A-423525.5ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
25891715A-423526ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
25891724A-423527ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
25891733A-423528ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
25891758A-423525ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
25891767A-423525.5ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
25891776A-423526ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
25891785A-423527ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
25891794A-423528ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 農作業 除草剤散布
農・林・水産業

7月末に注文し、8月、9月と実質2ヶ月余りの使用で表面に亀裂が入った。
亀裂により、水まき、除草剤散布には使用できなくなった。
長靴を履いて、しゃがむ動作もあるので、負荷がかかったのではと推察できるが、それでも余りにも耐久性に劣ると思われる。
モノタロウオリジナル長靴は最低でも一年以上は持った。価格はこちらの方が高いのに残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする