曜日別特売

カラスハイレマ線 1000m巻

カラスハイレマ線 1000m巻 - 未来のアグリ
(2件のレビュー)

「目立たない」がポイント!カラスハイレマ線。

材質ステンレス線ツヤ消し黒質量(g)535線径(Φmm)約0.31巻長さ(m)1000引張強度(N)66.5内容量1巻(1000m)
注意
※ハシブトカラス・ハシボソカラス以外の鳥類では効果が実証されていません
※スイートコーン等の畑地で利用する場合は、畑の周囲に垂直な防鳥ネットを設置する必要があります
※極細黒色ワイヤーは人間にも見えにくい為、人間にも接触しないように注意してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25893447KD-WIRE-CROW
42,300
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 柿の柵
野見山農園農・林・水産業

カラスの侵入を防いで助かります カラスが入らないのでとても良かったです

対象商品 : 25893447
2024-02-15
用途: 農家(果樹・お米)
農・林・水産業

棒に太鼓を入れ線を張るのですが棒に絡まってしまいますが、いい方法があれば教えて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする