OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
ファイバユニットNFシリーズ
業界最多210機種から選べるファイバユニットや使いやすく高性能なファイバアンプ
用途
小さな物体の検出に
タイプ
折れない(R2mm)
種類
ファイバセンサ
最小曲げ半径(mm)
R2
使用周囲温度(℃)
-40~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
検出距離(mm)
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25891934
NF-TR14
-
300~3800
ナット型、ヘッドビュー/サイドビュー切換タイプ、フリーカット
¥
7,920
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25891943
NF-TS40
40mm幅スクリーン
2500~3600
サイドON、フリーカット
¥
27,280
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください