曜日別特売

超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズ

超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
(1件のレビュー)

デジタル表示付き世界最小TOFセンサ

用途長距離検出に検出距離(m)0.25~2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25892257TOF-DL250Aオープンコレクタ(NPN/PNP 機能内切換)Max.100mA/DC30V、残留電圧1.8V以下
37,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
25892266TOF-DL250AM12オープンコレクタ(NPN/PNP 機能内切換)Max.100mA/DC30V、残留電圧1.8V以下
37,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
25892275TOF-DL250Tオープンコレクタ(NPN/PNP 機能内切換)Max.100mA/DC30V、残留電圧1.8V以下
37,000
36,980
40,678(税込)
98日以内出荷
返品不可
25892284TOF-DL250TM12TOFセンサ
32,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25892266
2019-07-03
用途: 機械の位置検出
株式会社アクシス

同等品に比べて、
・小さい
・検出距離が長い
・価格が安い
良いことばかりです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする